クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00317503 品番 3139-3
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大量ポケット50枚付き。自立性に優れた表紙を採用。
ポケットの脱落を防ぐダブルロックリング式とじ具を採用。

ポケット数(付属)50、(最大)150 幅(mm)285 厚さ(mm)(表紙)2.8 高さ(mm)316 背幅(mm)54 ポケット内寸法(mm)W215×H298 ライトグレー 付属品透明ポケット用カラーインデックス1組、紙寄せ2枚 仕様差し替え式、台紙なし 材質(表紙・ポケット)再生PP サイズA4タテ 穴数30穴 とじ具の種類リング式 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00317512
2019-08-15
用途:
ファイリング用
自動車・二輪車・自転車関連業

クリアファイルの透明がとてもきれいで書類が見やすい。また、しっかりしていて丈夫なので何度 出し入れしても裂けてこない。ただ、クリアファイルを全部使うと重いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする