キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
クリアーホルダー リサイクル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
00317598
品番
735R10
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
再生PP使用のリサイクルホルダー。環境にこだわって、エコノミープライスも実現。
サイズ
A4タテ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
220
高さ(mm)
310
材質(本体)
再生PP
エコマーク認定
認定
シート厚さ(mm)
0.2
アズワン品番
64-8836-29
エコマーク認定番号
17 112 078
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。