クリアーホルダー リサイクル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 00317607 品番 735R10
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

再生PP使用のリサイクルホルダー。環境にこだわって、エコノミープライスも実現。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 幅(mm)220 高さ(mm)310 材質(本体)再生PP エコマーク認定認定 シート厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-8836-30 エコマーク認定番号17 112 078
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00317625
2017-03-26
用途:
書類、提案書を挟んで提出する。
株式会社ワコーシステムコントロール 様

価格がリーズナブルなところが満足しています。若干薄手の処も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする