キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
クリアーホルダー リサイクル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
色
乳白
注文コード
00317652
品番
735R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,060
この商品は
色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
再生PP使用のリサイクルホルダー。環境にこだわって、エコノミープライスも実現。
サイズ
A4タテ
色
乳白
グリーン購入法
適合
幅(mm)
220
高さ(mm)
310
材質(本体)
再生PP
エコマーク認定
認定
シート厚さ(mm)
0.2
エコマーク認定番号
17 112 078
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。