クリアーホルダー リサイクル厚口

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 00317677 品番 745RD10
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シッカリ収納できる厚口タイプのリサイクルホルダー。
シートの厚さが、メーカー比約2倍。丈夫で折れ曲がりにくいので、大切な書類をシッカリ守ります。

サイズB4タテ 乳白 グリーン購入法適合 幅(mm)270 高さ(mm)380 材質(本体)再生PP エコマーク認定認定 シート厚さ(mm)0.4 エコマーク認定番号17 112 078
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00317668
2022-11-04
用途:
自宅用
医療・福祉・介護関連業

持ち運んでいる途中に、書類が折れないクリアホルダー。文具店などを探していたのですが、なかなか見つからず、こちらで購入できて助かりました。

対象商品:
00317668
2022-04-19
用途:
町内会の回覧板を入れて回す
イトオテルミー療術所 やなぎ 様 (医療・福祉・介護関連業)

町内会の回覧板を回すときのクリップボードは、ポストに入らない家があるので、クリアファイルを使うことにしました。
雨にも濡れず、ポストに入れやすい。厚手でしっかりしているので安心だと、皆さんから好評でした。

対象商品:
00317668
2022-03-10
用途:
楽譜の整理
その他業種

思ったいた以上にしっかりしていて、使いやすい。半透明なので、取り出さなくても、中身がわかる

対象商品:
00317677
2021-04-06
用途:
個人ごとのプリントを入れるものとして活用
教育・研究機関

近所の文房具やさんにもなく、購入しました。
しっかりしているので、ファイルを立てておくことができ、活用しています。

対象商品:
00317668
2017-04-20
用途:
資料を保管する(中身の確認ができる)

いつもどおりの使用で、特別な感想無し。顧客等への資料配布に関しても
失礼感が無いので重宝。

対象商品:
00317686
2016-03-14
用途:
保存版の書類入れ
その他業種

今までのモノより丈夫さで明らかに差があります。
頻繁に出し入れもできるようですし、丈夫なので重要書類の分別でも、また現場図面入れとしても利用できます。
また製品の色から、透明度が違うので従来のクリアホルダーとの違いはハッキリ解ります。
私はA3図面を入れても字は判別できるので現場用の図面入れとして使っています。
モノタロウコピー用紙10枚なら余裕で入り、長辺側に10mm、短辺側に6mm余白がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
00317686
2016-01-12
用途:
書類入れ
個人のお客様

厚口と書いて有りますが、少しの厚口では有りません。かなりの厚口です。すぐには破損しないと思います。良い物だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする