曜日別特売
735T10 クリアーホルダー 高透明 キングジム 00317695

クリアーホルダー 高透明

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード00317695品番735T10
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

書類がきれいに映える高透明タイプのクリアーホルダー。たくさん使えるエコノミープライス。
高透明PPを採用しているので、中身の書類がきれいに映えます。

サイズA4タテ高透明グリーン購入法適合幅(mm)220高さ(mm)310材質(本体)再生PPシート厚さ(mm)0.2
注意
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00317695
2023-01-16
用途: メニュー表入れ
cafe ENBLISS 飲食業

様々なクリアファイルがありますが
透明度が高く、綺麗に見えるので素晴らしい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする