クリアーホルダー 薄口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード00317713 品番735H10
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄口&軽量。気軽に使えるクリアーホルダー。
薄さが0.1mmなので、重ね置きしてもかさばりません。重さは14gと軽量。郵送も低料金です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4タテ 乳白 グリーン購入法適合 幅(mm)220 高さ(mm)310 材質(本体)再生PP シート厚さ(mm)0.1 アズワン品番64-8836-22
注意
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00317722
2019-05-13
用途:
郵便物を封筒に入れる際に使用します。

丁度よい薄さで満足しています。もう少し値段が安くなれば助かります。

対象商品:
00317722
2015-09-24
用途:
書類を郵送するとき
有限会社新林 様

書類を郵送するときや提出するときに嵩張らず、使い勝手が良い。薄くても破れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする