曜日別特売
792-10 クリアーホルダー差し替え見出し付 キングジム 00317756

クリアーホルダー差し替え見出し付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード00317756品番792-10
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

リーズナブルな見出し付きホルダー。
タイトルが記入できる差し替え見出し付き。
ボックスファイルに収納すれば効果的なファイリングが可能。タイトルが見やすく、書類の分類・検索に便利です。

サイズA4タテ乳白材質PP幅(mm)227(見出し山+15)高さ(mm)310シート厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8836-77
注意
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00317756
2020-05-02
用途: 保険証券の整理
桜上水ガーデンズ団地管理組合法人 その他業種

見出しがついているクリアファイルは文具店ではあまりもかけないのと、カルテの整理にも使われているということで、取り出したいものがぱっと出せるところが気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする