42SD ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム 00319104

ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00319104 品番42SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンでサクッと名刺を持ち出し。
アプリでの撮影時に光りにくい低反射ポケット。名刺のコントラストを強調する黒台紙なので、SHOT DOCSアプリを使った読み取りがスムーズ。

幅(mm)116 型式1列3段 高さ(mm)192 背幅(mm)16 ポケット数120 材質(表紙)PP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00319104 42SD 00319068 42SD ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム 1冊 459 税込505 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
名刺入れ

見やすくて、持ち運びにも便利。コンパクトな名刺入れで気に入っています。
また購入します!

2025-06-03
用途:
名刺の整理
医療・福祉・介護関連業

持ち運びには便利だけど、整理してしまえる枚数が少ない。
倍収納できる方が使いがってはいいように思う

対象商品:
00319095
2023-06-23
用途:
名刺の保管、整理
宮地エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

ちょうどいい大きさで使いやすいです。素材のせいか開きやすく使いやすいです。

対象商品:
00319077
2022-04-10
用途:
よく使う名刺をこれに入れています
美しい伊豆創造センター 様 (その他業種)

コンパクトで使いやすいです。厚いタイプが復活してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする