シンプリーズ ドキュメントファイル(透明)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00319743 品番 2288TSP
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

書類を機能的に分類できるジャバラ式ポケット。
差し替え式のポケット見出し付き。タイトル記入でしっかり分類・整理可能。

サイズA4 背幅(mm)35 ポケット数13 仕様差し替え見出し紙付き 材質PP 幅(mm)240 高さ(mm)330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
領収書の整理
イケダプロセス 様 (製造業)

個人事業主です。領収書の管理を月別で保管するのに大変重宝しています。
安い物では厚みが少なくパンパンに広がって使いづらいのですがこれは大変使いやすいです。

対象商品:
00319734
2020-07-12
用途:
書類整理用として購入
電気・ガス・熱供給・水道業

書類整理をする目的で購入。中仕切りも多く細かく整理するのに最適です。

対象商品:
00319734
2020-05-26
用途:
仕事用書類入れ
建設業・工事業

透明なケースですが中身は見えにくくとても使いやすいです。

対象商品:
00319725
2019-03-31
用途:
ファイル整理
銅堂 様 (製造業)

こういったものはみんなこんなもんだが、開口時にフラップが開いた状態を維持できる工夫があればいいのにと思う。例えば、折線を弧にすれば全開でクリックできるんじゃないかな。知らんけど。

対象商品:
00319734
2018-04-26
用途:
書類整理

強度的にもよく使いやすい 色が何種類か選べたらいいのにね

対象商品:
00319725
2017-06-11
用途:
自動車運送業で、車検証他を入れる為に使用しています。
悠久礼送株式会社 様

クリヤで全車輛に使用しています。
取り合えず、他の同等品より長持ちし、長く安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする