シンプリーズ リングファイル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00319795 品番 641SP
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

見開きがよく、閲覧がしやすいスタンダードタイプ。

サイズA4タテ 種類2穴Oリングファイル 黄緑 グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収納枚数(枚)140 仕様紙寄せ2枚付き、表紙ポケット付き 幅(mm)244 高さ(mm)307 背幅(mm)28 リング内径(Φmm)19 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP とじ具の種類リング式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
事務書類の整理に活用
サービス業

信頼のキングジム製品。しっかりした表紙で、いろんな場所に持ち運んで作業するのに安心感がある。書類の出し入れやファイルの利用が多いと、書類の穴が広がりやすい商品が多いが、このシリーズは書類が傷みにくいと感じる。

対象商品:
00319777
2024-03-04
用途:
新設事務所

毎回この商品を使っています、ファイルできる書類の量もちょうどよく重宝しています。

対象商品:
00319822
2022-04-30
用途:
マニュアル保存

マニュアルの保存に厚みを合わせた背幅のファイルを探し、比較的使い易ような背幅なので購入しました。

対象商品:
00319856
2021-03-04
用途:
書類のファイリング
教育・研究機関

硬すぎず、柔らかすぎず、扱いやすいことと、色がきれいなのが、気に入ってたくさん使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00319838
2020-08-05
用途:
会計事務の伝票整理に使用

この作りでこの価格なら納得してとても便利に月ごと一冊の伝票整理に使用しています。
主に青を使用していますが色の取り揃えと140枚・250枚・330枚の厚み用を用途で選び便利に使用しています。日々帳票を追加する業務なのでリングの開閉が柔らかめで一日に何回も開閉をする業務に最適です。シリーズの140枚用はリングが小さめなので、書類に穴あけパンチで深めに穴をあけると、めくる際にリング内側で紙どうしが擦れ合って、めくりにくくなるので注意が必要です。

対象商品:
00319838
2020-04-30
用途:
書類管理
株式会社新洲 様 (その他業種)

しっかり自立し、書類もいっぱい入ります。
素材も丈夫そうで満足です。
ポケットがついているのも使いやすい。
安価な商品なのに素晴らしいです。

対象商品:
00319838
2018-01-10
用途:
書類整理のため
サービス業

リングファイルでとりやすく素材もしっかりしていてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする