キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
シンプリーズ リングファイル(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00319944
品番
641TSP
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
透明表紙のスタイリッシュなリングファイル。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるリング式
サイズ
A4タテ
色
ピンク
幅(mm)
245
とじ厚(mm)
19
仕様
紙寄せ2枚付き
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
28
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
PP
収納枚数(枚)
140
内径(mm)
19
とじ具の種類
リング式