曜日別特売
2360 スキットマン 通帳&カード収納ケース キングジム 00320897

スキットマン 通帳&カード収納ケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00320897品番2360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,040

大切な通帳やカードをひとまとめに一括整理! 持ち運びにも便利です。
外側にもポケットがあるので、A5サイズの振込用紙なども折らずに収納可能。

サイズA5オレンジ仕様外側ポケット付き、メッシュポケット付き材質(本体)ポリエステル、(ジャバラ)PP幅(mm)150厚さ(mm)45高さ(mm)205ポケット数(通帳ポケット)6、(カードポケット)12
注意
※寸法は、たたんだ状態の寸法です。(外寸法)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00320933
2024-04-29
用途: 銀行通帳とキャッシュカードの管理
サービス業

取引金融機関の通帳とキャッシュカードの管理用に購入しました。通帳入れは良いのですが、キャッシュカード入れの出し入れが使いづらいので改良を望みます。

対象商品 : 00320897
2021-02-06
用途: 通帳入れ
運輸・通信業

しっかりしすぎ。 保管だけなので、もう少し簡単な作りで、安く、薄く、たくさん入ればうれしい。
出し入れを良くする使い方の人向けかも

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする