キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの 領収書ファイル
スキットマン 領収書ファイル用ポケット(4穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
00321168
品番
2380P
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スキットマン 領収書ファイル専用追加ポケット。
サイズ
A4長辺1/3
色
乳白
適合
スキットマン領収書ファイル(2380H・2380)専用
材質
PP
幅(mm)
136
高さ(mm)
218
タイプ
タテ型
穴数
4穴
シート厚さ(mm)
0.18
アズワン品番
64-8829-35