スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00321186 品番2921
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冷蔵庫のドアをすっきり整理!
冷蔵庫に貼って使えるマグネット付き。
様々な紙類を収納・閲覧できる多彩なポケット。
表紙を閉じれば見た目もスッキリ。ホワイトボードにも早変わり。
A4だけでなく、ページを見開けば、A3も広げたまま収納できます。

サイズA4変形 用途片開き扉におすすめ 仕様裏面マグネット付き 材質樹脂 幅(mm)259 厚さ(mm)(表紙)1.0 高さ(mm)323 背幅(mm)19 ポケット数小口4枚(8ポケット) 材質(表紙)PP アズワン品番64-8830-95
注意
※ホワイトボードマーカーは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00321186
2023-07-24
用途:
書類の整理に!
自動車・二輪車・自転車関連業

冷蔵庫に書類貼り付けてたので整理しようと購入しました!

対象商品:
00321186
2022-12-07
用途:
冷蔵庫前に貼って使用
製造業

大変いいです。こちらは他の人にも是非進めたい商品です。ごちゃついていた冷蔵庫前のプリント類を纏められ見た目がスッキリしました。

対象商品:
00321186
2021-03-19
用途:
学校等のプリントまとめ
その他業種

冷蔵庫の横がプリントだらけだったのが、スッキリしました。
本体は沢山入れてもしっかり冷蔵庫にとまってくれるのが良いです。
でも沢山入れると見開き部分はとまりにくくなります。

対象商品:
00321186
2020-07-03
用途:
レシピの保管
金融・保険業

必要なレシピが直ぐに見れるので、大変便利です。重宝しています。

対象商品:
00321186
2019-06-26
用途:
学校の書類入れ 仕分け
その他業種

とても使いやすくて学校関係の書類などを別けて入れられて重宝してます。
カラーバリエーションがもっとあればいいな。

対象商品:
00321186
2019-06-08
用途:
メモ等の保管
教育・研究機関

今まで冷蔵庫のドアがマグネットで貼り付けたメモだらけでしたが、これでスッキリしました!

対象商品:
00321186
2018-06-30
用途:
子供達のプリント類整理
建設業・工事業

子供達のプリントをすっきり整理できて、ポケットにも集金袋など、細かいものも分けて整理できるので、とても重宝しています。
普段は見開きの状態で使用し、週間予定表をファイルにいれいつでも見れるようにして、来客があるときは閉じてスッキリできる所もお気に入りです。

対象商品:
00321186
2018-03-23
用途:
レシートの整理
金融・保険業

冷蔵庫の側面に貼れて中の仕切りがあり小さな領収等を分けて整理できると好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする