曜日別特売
1152 テープボードTP キングジム 00321387

テープボードTP

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズB2判
内容量1組(50枚)注文コード00321387品番1152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

マップロッカ-で図面を整理するための基本サプライズ。
図面をマップロッカーで整理する際の基本的サプライズです。図面に貼って使用します。
図面に貼ったままジアゾ複写機(青焼)による複写が可能です。

サイズB2判付属品見出し(大:12枚、小:52枚)材質幅(mm)515高さ(mm)50
注意
※一部の複写機では、複写時に紙づまり等の不具合が発生する場合があります。その際は複写機の設定を自動分離から手動分離に切り替えてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00321362
2020-07-14
用途: A1原紙保管に使用する。
朝日プラザ浜寺その他業種

A1をマップロッカーに保管するには吊るして保管するのが最適。欲しい図面を直ぐに抜き出せるから。吊り下げ方のマップロッカーでA1原紙保管するにはテープボードが不可欠です。あってよかった、使って便利。原紙が長持ちします。整理もやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする