デザイナーズケース 2つ折

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00321405 品番 3246
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

大判の図面にも対応できる2つ折タイプ。
大判の図面に巻きぐせや折り目をつけずに収納できる2つ折りタイプ。

サイズA1 2つ折り 材質PP 幅(mm)645 厚さ(mm)34 高さ(mm)465(グリップ+45) 耐荷重(kg)5 収納幅(mm)15 アズワン品番64-8831-29
注意
※5kg以上収納してのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00321414
2017-07-06
用途:
模型船の作成でPETボトルに注射器キャプを通す穴を開けます。

上から差込ではなく、広げたまま入れて二つ折にするものを探していました。まだ使用してないが見ためは良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする