三木プーリ
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)
20
19
20
25
30
35
40
45
50
許容トルク(N・m)
75
1000
120
210
330
500
53
700
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321501
品番
ETP-A-20-S
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
45
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
28
寸法L2(mm)
33
寸法L3(mm)
5.5
寸法L4(mm)
6.4
許容トルク(N・m)
75
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
20
ねじ径M
3-M5×12
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
8
最大許容スラスト力(N)
6000
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード