ETP-A-35-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321632

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)35
許容トルク(N・m)330
内容量1個注文コード00321632品番ETP-A-35-S
参考基準価格(税別)¥12,990販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径D1(Φmm)62.5寸法L(mm)22寸法L1(mm)38寸法L2(mm)43寸法L3(mm)7寸法L4(mm)7.4許容トルク(N・m)330材質(本体)SCM415相当適合軸径(Φmm)35ねじ径M6-M5×14軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80ボルト締付トルク(N・m)8最大許容スラスト力(N)19000センタリング機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする