SR9H テプラ システムケース キングジム 00321642 SR9H テプラ システムケース キングジム 00321642

テプラ システムケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00321642 品番SR9H
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

A4ボックスファイルサイズに「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅10個分)などを収納可能。
印刷済みラベルの整理用ラベルファイル付き。

付属品テープボックス、ACアダプタボックス、ラベルファイル トラスコ品番781-4411 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約317×90×245 収納の目安テープボックス1個あたり/(4-12mm幅)10個、(18mm幅)9個、(24mm幅)8個、(36mm幅)6個
関連資料:(1.75MB)
注意
※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。
※システムケース非対応機種:SR600・SR6700D・SR5900P
※ACアダプタボックス非対応品番:SR6A・SR8A・AC0615J(プラグ部を除く本体厚さ38mm以上のアダプタ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00321642
2021-04-20
用途:
テプラプロ『SR530』の保管と収納用として

一応ケースにすべて納まるので「やや不満」とさせていただきました。

@電源アダプター収納ケースが付属ですが、当方で使用しているテプラプロ『SR530』の電源コードはコンセント差し込み部分が出っ張ってしまいケースが不細工に持ち上がってしまいます。
気にならない方もいらっしゃるかと思いますが、私はとても気になるため同じようにSR530ユーザーでキッチリと片づけたい方には向かないかも知れませんね。

Aやはりロック部分が最初はカチッと開閉しておりましたが数回で閉まりにくく開きにくいものとなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00321642
2021-01-26
用途:
収納時

ふたのロックがかかりにくく閉めるたびに苦労する。
お値段が安いだけのことはある。
買い換えだな。

対象商品:
00321642
2020-08-25
用途:
保管方法

まとめてしまっておけて助かります。小物も一緒なので使おうとするときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする