※テープカートリッジは同梱されていません。

SR4TH テプラ テープカートリッジケース キングジム 00321658 SR4TH テプラ テープカートリッジケース キングジム 00321658

テプラ テープカートリッジケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00321658 品番SR4TH
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を収納。
4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。

付属品テープボックス4個 トラスコ品番781-4402 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約317×70×245 収納の目安テープボックス1個あたり/(4-12mm幅)10個、(18mm幅)9個、(24mm幅)8個、(36mm幅)6個
関連資料:(1.75MB)
注意
※テープカートリッジは同梱されていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00321658
2020-07-29
用途:
事務処理作業時
その他業種

この値段で、カートリッジが4個に小分けされているので格段に整理され、使用後も、収納し易く、とにかく便利。

1人が参考にしています
対象商品:
00321658
2020-05-27
用途:
テープの保存と出し入れ
徳沢木材株式会社 様

キングジムは何を考えてこんなもの作ったのか?
入れにくい取り出しにくい、外から見にくい。
ごめんなさい。私は誰にもお勧めしません。

6人が参考にしています
対象商品:
00321658
2019-05-21
用途:
特殊用途テープの保管・管理
サービス業

中箱もプラスチックでできており、それなりに丈夫な仕上がりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする