ETP-A-45-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321711

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)45
許容トルク(N・m)700
内容量1個注文コード00321711品番ETP-A-45-S
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径D1(Φmm)77寸法L(mm)28寸法L1(mm)45寸法L2(mm)51寸法L3(mm)8寸法L4(mm)8.4許容トルク(N・m)700材質(本体)SCM415相当適合軸径(Φmm)45ねじ径M6-M6×16軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80ボルト締付トルク(N・m)13最大許容スラスト力(N)31000センタリング機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする