キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
デラックスポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
00321712
品番
103D
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
透明のPP製フィルムが厚く、長期間保管・使用する資料の整理向き。
クリアーファイルGL107D(A2 タテ型)との組み合わせが最適。
サイズ
A4タテ
色
(台紙)クリーム
幅(mm)
230
高さ(mm)
298
穴数
2穴/4穴
シート厚さ(mm)
0.09
注意
※ポケットとファイルの組み合わせによっては、ファイルの小口からポケットが出ることがあります。