106D デラックス透明ポケット キングジム 00321755

デラックス透明ポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) サイズB3タテ 注文コード00321755 品番106D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

A2までの大判書類を折らずに美しく収納。
透明のPP製フィルムが厚く、長期間保管・使用する資料の整理向き。
クリアーファイルGL107D(A2 タテ型)との組み合わせが最適。

サイズB3タテ (台紙)クリーム 幅(mm)395 高さ(mm)520 穴数2穴/4穴 シート厚さ(mm)0.09
注意
※ポケットとファイルの組み合わせによっては、ファイルの小口からポケットが出ることがあります。(特にヨコ型ポケット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする