キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
デラックス透明ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
00321764
品番
107D
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
A2までの大判書類を折らずに美しく収納。
透明のPP製フィルムが厚く、長期間保管・使用する資料の整理向き。
クリアーファイルGL107D(A2 タテ型)との組み合わせが最適。
サイズ
A2タテ
色
(台紙)クリーム
幅(mm)
450
高さ(mm)
599
穴数
2穴/4穴
シート厚さ(mm)
0.09
注意
※ポケットとファイルの組み合わせによっては、ファイルの小口からポケットが出ることがあります。(特にヨコ型ポケット)