ドキュメントファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00321773 品番2240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

分類しやすいジャバラ式ポケットファイル。文書の検索がスピーディに。
不定形な書類を細分類して一括整理できます。収納された書類が探しやすく、 出し入れしやすいジャバラ式ポケット。

サイズB6 仕様差し替え見出し紙付き、背見出し紙付き 材質PP 幅(mm)158 高さ(mm)200 背幅(mm)31 ポケット数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00321798
2020-12-07
用途:
資料整理に購入
ADEKAクリーンエイド株式会社 様 (卸売・小売業)

キングジムの製品らしく、しっかりした作りで長持ちしそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする