ドキュメントファイル(エコノミータイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00321886 品番 2274
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お手頃価格で、快適な書類整理を実現。
たくさん分類できる13ポケット。さまざまな書類を細かく分類して整理が可能。
ジャバラ式だから書類の出し入れもらくらくです。

サイズA4 仕様差し替え見出しシート付き 材質PP 幅(mm)240 高さ(mm)330 背幅(mm)33 ポケット数13 アズワン品番64-8829-25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
通帳入れ
卸売・小売業

仕切が13くらいあって、銀行ごとに通帳を入れられるから便利です。
普通のポーチに入れていると、20数枚ある中から取り出したい通帳をさっと出せずイライラしていました。
見出しがついているのでそこに銀行名を入れ、すぐ取り出せるようになって快適です。
頑丈なつくりなので長持ちしそうで更に安心です。

対象商品:
00321886
2022-11-10
用途:
領収書等の整理
ファイブアイランド株式会社 様 (不動産業)

今まで使ってきたファイルの中で間違いなく安くて便利です。他のネットショッピングサイトでも探しましたが、ありませんでした。流石はモノタロウ!本当に感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
00321868
2022-11-04
用途:
書類の整理
その他業種

書類の整理で便利で使いやすい。
軽くて持ち歩きやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
00321886
2020-11-20
用途:
作業指示書の保管

ポケットがたくさんあるため、いろいろなタイプの作業指示書を保管する際に、助かっています。前回購入した際に便利で耐久性もあったので、リピート注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
00321886
2017-05-10
用途:
仕入先からの納品書を小分けする
株式会社Jパック 様

内部が細かく仕分けされているので、多くある仕入れ先の納品書を整理するのにとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00321877
2017-04-25
用途:
得意先からの納品書を種類別にファイル
株式会社Jパック 様

たくさんの間仕切りが有るため、分別がとてもしやすく使い勝手が良いです。

対象商品:
00321886
2015-08-13
用途:
書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし。

対象商品:
00321886
2015-07-02
用途:
書類保管整理
株式会社流機エンジニアリング 様

普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする