ハードクリアーファイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00322455 品番 6132
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

丈夫なポケットで厚みのある冊子や書類などの整理・保管に最適。
ファイルが逆さになっても、収納物が脱落しにくい安心設計。
厚い素材のマチ付きポケットなので、厚みのある冊子類にも対応。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 ポケット数12ポケット(6枚) 最大ポケット数20ポケット(10枚) 用途オフィス・家庭・学校でビジネス資料、企画書、商品カタログ、各種パンフレット、定期購読誌、領収書、教材、レポートなどの収納におすすめ。 仕様固定式、台紙なし 材質(表紙・ポケット)再生PP 幅(mm)239 厚さ(mm)(表紙)1.2 高さ(mm)311 背幅(mm)57 アズワン品番64-8834-41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
ファイル
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

扱いがよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品:
00322464
2022-02-16
用途:
領収書整理
その他業種

しっかりしていて領収書を月ごとに仕分けするのに役立ちます

対象商品:
00322464
2021-02-16
用途:
領収書等の整理
建設業・工事業

使いやすく価格にも満足です また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする