ハードクリアーファイル用ポケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 00322586 品番 6130P
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ハードクリアーファイル専用追加ポケット。
0.18mm厚の丈夫なマチ付きポケットだから、厚みのある冊子類にも対応。

サイズA4タテ 乳白 グリーン購入法適合 穴数2穴/4穴/30穴 適合6132H、6132 材質(ポケット)再生PP 幅(mm)244 高さ(mm)307 シート厚さ(mm)0.18 マチ(mm)10 アズワン品番64-8834-39
注意
※収納できる冊子類は、厚み8mmまで。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00322586
2022-12-23
用途:
出し入れしやすい
その他業種

柔らかくて薄いクリアポケットはそのまま保存にいいですが、
これは堅くて厚みがあるので、出し入れする時もポケットの形が崩れなくて助かります。
校正途中の原稿をクリップ止めしたままファイリングできます。

対象商品:
00322586
2023-02-02
用途:
個人ファイルの管理
医療・福祉・介護関連業

ずっと探していたものが見つかりました。よかったです。

対象商品:
00322586
2020-11-19
用途:
書類整理
建設業・工事業

専用の外側はもってませんが、この商品だけ使ってます。頑丈でヨレヨレしないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする