キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
ハーフポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
00322595
品番
103HP
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
資料の出し入れがしやすいハーフポケットタイプ。
ポケットの高さが約半分だから資料の出し入れがスムーズ。
5色の台紙でテーマ別の整理が可能。
サイズ
A4タテ
色
(台紙)青
仕様
エンボス加工
幅(mm)
241
高さ(mm)
305
穴数
30穴
シート厚さ(mm)
0.07
アズワン品番
64-8826-35