ハーフポケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 00322622 品番 103HP
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

資料の出し入れがしやすいハーフポケットタイプ。
ポケットの高さが約半分だから資料の出し入れがスムーズ。
5色の台紙でテーマ別の整理が可能。

サイズA4タテ (台紙)黒 仕様エンボス加工 幅(mm)241 高さ(mm)305 穴数30穴 シート厚さ(mm)0.07 アズワン品番64-8826-38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00322638
2024-02-08
用途:
事務所用
鉱業

探していたものをやっと発見した。今回は購入したが、高い…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする