曜日別特売
108HP ハーフポケット厚口 キングジム 00322647

ハーフポケット厚口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
(台紙)青
内容量1パック(10枚)注文コード00322647品番108HP
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

厚くて丈夫なハーフポケット。
従来のハーフポケットに比べ、ポケットの厚みが約30%アップ。耐久性に優れているので、書類を頻繁に出し入れしても安心です。
A4タテ型30穴バインダーにセットすれば、書類の保管もさらにしやすくなります。

サイズA4タテ(台紙)青仕様エンボス加工幅(mm)231高さ(mm)305穴数30穴シート厚さ(mm)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00322647
2021-02-06
用途: データーの整理
その他業種

2つ穴のファイルには穴が合わない。普通は2つ穴の部分は、大きな穴が開いており、こういう問題がおきないようになっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする