ハーフポケット厚口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 00322665 品番 108HP
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

厚くて丈夫なハーフポケット。
従来のハーフポケットに比べ、ポケットの厚みが約30%アップ。耐久性に優れているので、書類を頻繁に出し入れしても安心です。
A4タテ型30穴バインダーにセットすれば、書類の保管もさらにしやすくなります。

サイズA4タテ (台紙)黄 仕様エンボス加工 幅(mm)231 高さ(mm)305 穴数30穴 シート厚さ(mm)0.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00322647
2021-02-06
用途:
データーの整理
その他業種

2つ穴のファイルには穴が合わない。普通は2つ穴の部分は、大きな穴が開いており、こういう問題がおきないようになっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする