曜日別特売
98TW ハガキホルダー ポストイン キングジム 00322884

ハガキホルダー ポストイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード00322884品番98TW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610

人気のスケルトンタイプにおしゃれな背見出し紙が付いたハガキホルダー。
背見出し紙の裏面は書き込み可能なフリースペース付き。年賀状整理時などにタイトルを書くのに便利です。
ポケットは、ページがめくりやすい固定式。
98T・98TWは、上から入れるタテ入れタイプ。
64T・64TWは、携帯時にハガキが落ちにくいヨコ入れタイプ。

サイズA6タテ付属品-幅(mm)119高さ(mm)158背幅(mm)38ポケット数60ポケット材質(表紙)PP収納枚数(枚)120
注意
※収納枚数は1ポケットにハガキ2枚を入れた数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする