ハッサムファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00322972 品番517N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スピーディに開閉できるはさみ込み式。スリムタイプなので回覧書類などに便利です。
とじ方は透明のサヤを左側にスライドさせて開き、もどして書類をはさむだけの簡単操作。

サイズA4タテ 材質PP 幅(mm)234 高さ(mm)307 背幅(mm)8 収納枚数(枚)30程度 とじ具の種類スライドクリップ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00322988
2018-07-04
用途:
書類の仮がいる
有限会社aimマーケティング 様

想定したとおりの使用感であり、満足しています。特に注文はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする