4432-3 フラットファイルクイックイン<PP> キングジム タテ型 150枚収納 2穴 00323444

4432-3 フラットファイルクイックイン<PP> キングジム 00323444 4432-3 フラットファイルクイックイン<PP> キングジム 00323444

フラットファイルクイックイン<PP>

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) ピンク 注文コード00323444 品番4432-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

とじ足は自然に直立する、スプリング製とじ足を採用しているので書類の抜き差しがカンタンです。
とじ具は片手で開閉可能なスライド機構のとじ具を採用しています。
汚れ・破れに強く、撥水性も抜群。長期使用に最適。

サイズA4タテ ピンク 材質表紙:発泡PP、とじ具:スチール、樹脂 幅(mm)231 高さ(mm)307 タイプタテ型 収納枚数150枚 背幅(mm)20 穴数2穴 とじ厚(mm)15 穴間隔(mm)80 とじ具の種類フラット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08213956
2020-08-12
用途:
書類の整理
教育・研究機関

紙のファイルとは違い、長持ちするので購入しました。綴じやすいので気にいっています。

対象商品:
00323478
2016-03-15
用途:
書類の整理
農・林・水産業

書類の閉じ易さは抜群

対象商品:
00323462
2015-06-25
用途:
使用頻度の高いファイル・社外持ち出しファイル等

一般的な紙ファイルの様にボロボロにならないので長く使えます。
難点を挙げれば、滑りが良いのでデスクで雪崩が起きやすいです。
表紙がクリアファイルくらいの硬さでコシが弱いので
保管するには安定が悪いですがフォルダを使えば解決。
持ち出しするには柔らかく滑りも良いので扱いやすいです。

対象商品:
08213956
2014-03-29
用途:
水質測定の記録簿
その他業種

他のメーカーに比べて耐水性、耐候性に優れている。色のバリエーションを増やしてほしい。

対象商品:
08213956
2013-09-18
用途:
書類持ち出し用

水に強く超便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする