キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの レールクリヤーホルダー
プレッサファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
青
注文コード
00323505
品番
531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
書類がすぐに確認でき、閲覧もしやすい透明カバー。
サイズ
A4タテ
色
青
材質
再生PP、(カバー)PP
幅(mm)
231
高さ(mm)
307
背幅(mm)
9
収納枚数(枚)
30程度
とじ具の種類
スライドクリップ式