キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの レールクリヤーホルダー
プレッサファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00323532
品番
537
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
書類がすぐに確認でき、閲覧もしやすい透明カバー。
サイズ
A4タテ
色
赤
材質
再生PP、(カバー)PP
幅(mm)
234
高さ(mm)
307
背幅(mm)
9
収納枚数(枚)
50程度
とじ具の種類
スライドクリップ式