ポケット用カラーインデックス(多穴)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード00323742 品番7907P
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

透明ポケット用のカラーインデックス。クリアーファイルの細分類に便利。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 タイプ5色5山 材質(本体)再生紙 穴数2穴/30穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00323742
2017-07-31
用途:
経理書類の整理

コクヨの30穴バインダーにセットするとはみ出しますが、キングジムの30穴バインダーだとピッタリです。クリアポケットに埋もれずとても見やすいです。ただ、あまりにも紙が薄っぺらいので頻繁にめくるとすぐに曲がるしボロボロになります。

1人が参考にしています
対象商品:
00323742
2016-04-25
用途:
仕訳け
建設業・工事業

ポケットを使うと見出しが見えなく困ってましたが、これがあると見やすくなり助かります。ただ、見出しの部分(山)がファイルからはみ出すので、折り曲がってしまうことが唯一の難点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする