キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
マガジン差し替え式ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
00324013
品番
103MP
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
変形雑誌の切り抜き等の保管に大活躍。
マガジンポケットは収納したい雑誌の切り抜きの両面が見える、クリアーファイルマガジン差し替え式の専用ポケット。
サイズ
A4変形
穴数
30穴
仕様
エンボス加工
材質
PP
幅(mm)
264
色
クリア
高さ(mm)
300
シート厚さ(mm)
0.075
内寸法(縦×横)(mm)
300×250