ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
最上位モデルではないですが、十分な機能があって使いやすいので2台目として購入しました。
QRコードを作成するにあたって,現場に貼り付けをしたく,シールタイプが使えるために購入しました。しかも紫外線に強いテープもある為助かりました。
この金額でハーフカットが装備されており液晶も大きく使いやすい。
以前使っていたシリーズよりスマートなキー入力感と、基本が変わらないキーポジショニングが使いやすかった!
とても良いパソコンも使えるのでとてもいいパソコン画面見やすい為とても良い
特にないが、使いこなしているので、今は充分に満足している
台風で同じ型が、水没したために、今回購入しました。
慣れれば直感的に使用できます。パソコン編集もできるので大変便利です。