リングファイル(エコノミータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00324257 品番 611
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

たくさん使えて経済的。エコノミータイプのリングファイル。
見開き・閲覧が容易なリング式とじ具。指でリングをあけるだけの簡単操作。
表紙の裏側には、書類や名刺、メモなどを一時保管できる表紙ポケットが付いています。

サイズA4タテ 背幅(mm)27 収納枚数(枚)140 内径(mm)19 仕様紙寄せ2枚付き、表紙ポケット付き 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 穴数2穴 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP とじ具の種類リング式 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00324293
2020-03-23
用途:
作業手順書のファイリング

某メーカーが在庫切れの為に購入、価格もこちらの方が若干安く今後こちらで購入する

対象商品:
00324214
2015-03-26
用途:
図面の保管他

太いタイプのものはけっこうあるのですが、この幅のファイルがこの値段で買えるのはとてもお得だち思います。
前後の紙抑えもついているし、リング部分も使いやすいしっかりした物が付いています。色も各色あるので使い分けでき重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする