キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
リングファイル〈脱・着〉N用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
00324476
品番
637NH
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
244
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
背幅(mm)
27
仕様
表紙ポケット付き
材質(表紙)
再生PP
アズワン品番
64-8834-58
内径(mm)
19