レールファイル ハッサム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 (とじ具)青 注文コード00324747 品番502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと環境にこだわった、回転スライド式レールファイル。
表紙に厚さ0.3mmのシートを使っているので、とじた資料をしっかり保護します。色分けして整理できるので便利です。

サイズA4タテ (とじ具)青 グリーン購入法適合 幅(mm)220 高さ(mm)307 背幅(mm)7 材質(表紙)再生PP 材質(とじ具)PS 収納枚数(枚)20程度 とじ具の種類スライドクリップ式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00324792
2022-03-13
用途:
書類の共有時
教育・研究機関

レバーをしめる際、最初に書類の端に引っかかることがあります。
慌しい中でも非常に慎重に扱わなければならないのが不便で、改善していただきたい点です。

1人が参考にしています
対象商品:
00324792
2019-04-23
用途:
社員教育資料配布で
株式会社石井組 様

20枚用を購入、見栄えもよく、ファイイリングも簡単です。カラーも種類あって区別できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする