キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
レザフェス メニューファイルポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
00325273
品番
1982
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
レザフェス メニューファイル専用追加ポケット。中身を傷めにくい丈夫な厚口素材。
サイズ
A4タテ
色
透明
適合
レザフェスメニューファイル専用
材質
EVA
幅(mm)
450
高さ(mm)
302
穴数
6穴
シート厚さ(mm)
0.2