レザフェス リングファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00325413 品番 1961LF
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

見開き・閲覧が容易な高級感が漂うリングファイル。
開閉方法は、リングを指で軽くあけるリング式とじ具。

サイズA4タテ 仕様紙寄せ2枚付き 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)32 穴数2穴 穴間隔(mm)80 材質(表紙)合成皮革製 収納枚数(枚)190 内径(mm)23 とじ具の種類リング式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00325404
2024-06-18
用途:
セミナー用
その他業種

セミナー受講者からは、質感、使い勝手、ともに評判がいいです。

対象商品:
00325438
2019-11-09
用途:
プレゼント用ファイル

写真を含んだ書類をプレゼントする際に体裁の良いファイルを選びました。
中身は通常の丸リングファイルで、外装がアルバムのカバーのイメージです。
長所は美しさですが、短所は厚みが増すことです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする