曜日別特売
207-50 再生透明ポケット キングジム 00326287

再生透明ポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数2穴
内容量1パック(50枚)注文コード00326287品番207-50
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

再生PP使用の透明ポケット。開口部が広いのでスムーズ!
30穴タイプは一部穴をつなげ、楕円形状になっているので、とじ具への挿入がスムーズ。実際の穴数は20穴ですが、通常の30穴・2穴・4穴にも対応しています。
2穴タイプは、開口部が広いので書類を入れるのがスムーズ。しかも書類がとじ具に当たりません。

サイズA4タテグリーン購入法適合穴数2穴ポケットタイプタテ差し仕様エンボス加工材質(ポケット)再生PP幅(mm)230高さ(mm)304エコマーク認定認定シート厚さ(mm)0.08エコマーク認定番号17 112 116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326296
2017-10-07
用途: 領収書等支払科目ごとの整理 等
JA安房農・林・水産業

厚みも十分あって丈夫そうです。
もう少し柔らかいだろうと思っていましたので、十分すぎるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする