再生透明ポケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 00326305 品番 207P-50
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

再生PP使用の透明ポケット。開口部が広いのでスムーズ!
30穴タイプは一部穴をつなげ、楕円形状になっているので、とじ具への挿入がスムーズ。実際の穴数は20穴ですが、通常の30穴・2穴・4穴にも対応しています。
2穴タイプは、開口部が広いので書類を入れるのがスムーズ。しかも書類がとじ具に当たりません。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 穴数2穴/4穴/30穴 ポケットタイプタテ差し 仕様エンボス加工 材質(ポケット)再生PP 幅(mm)230 高さ(mm)304 エコマーク認定認定 シート厚さ(mm)0.08 アズワン品番64-8828-89 エコマーク認定番号17 112 116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00326296
2017-10-07
用途:
領収書等支払科目ごとの整理 等
JA安房 様 (農・林・水産業)

厚みも十分あって丈夫そうです。
もう少し柔らかいだろうと思っていましたので、十分すぎるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする