1163 図面ファイルGP キングジム 00326393

図面ファイルGP

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3 2つ折り
内容量1冊注文コード00326393品番1163
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

図面に折り目をつけないブック型ファイルの廉価版。軽くて携帯に便利です。
図面の巻きぐせや折り目がつかないブックタイプ。
表紙は携帯に便利なボード製で、ワンタッチ操作の面ファスナー付き。

サイズA3 2つ折りグリーン購入法適合付属品スクエアラベル幅(mm)230高さ(mm)316背幅(mm)27収納幅(mm)10材質(表紙)再生紙収納枚数(枚)200表紙仕様ボード再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326375
2021-12-08
用途: 図面ファイル
その他業種

A1サイズ図面収納標準品なので問題ないと思います。

対象商品 : 00326375
2021-05-11
用途: 建築(書類提出時)

大きな図面をファイリングするのにぴったりのサイズです。提出時もシワにならず便利に使えてるのでこれからリピートします。

対象商品 : 00326384
2018-10-21
用途: 巻き癖のついたバラバラの古い図面を、建築、設備に分け、巻き癖を取り、当ファイルに収納。

書棚整理、図面管理閲覧良し。特に本品に対して要望無し。

対象商品 : 00326393
2017-06-23
用途: 書類の提出
株式会社山下電業建設業・工事業

図面ファイルを用意するのに困っていたのでたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする