キングジム
キングジムの 製図用品
キングジムの 図面ファイル
図面ファイルGS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00326402
品番
1181
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単な面ファスナー付き。
図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。
収納枚数
300枚
収納枚数(枚)
300
表紙サイズ(mm)
438×315×40
付属品
スクエアラベル
幅(mm)
441
色
青
サイズ
A1 2つ折り
高さ(mm)
620
タイプ
厚型
背幅(mm)
40
収納幅(mm)
15
材質(表紙)
再生紙
表紙仕様
ボード
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合